NVENT ERICO - ERI310281 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX3M, ZC - 310281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893025958
Codice prodotto
ERI310281
Cod. produttore
310281
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
14 mm


