NVENT ERICO - ERI310255 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX6M, PREZINC. - 310255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893025934
Codice prodotto
ERI310255
Cod. produttore
310255
Produttore
ERI
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
14 mm


