NVENT ERICO - ERI310111 PROFILO STRUT CC ASOLATO HD 6000X41X41X2 - 310111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22.3 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8711893026009
Codice prodotto
ERI310111
Cod. produttore
310111
Produttore
ERI
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo doppio
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


