NVENT ERICO - ERI198160 CONDUTTORE NON ISOLATO, RAME, 100 M - 198160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione - 50.2 mm²
Materiale - Rame
Diametro esterno - 8 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Materiale di rivestimento - Senza
Confezione
1 M
EAN
8711893019094
Codice prodotto
ERI198160
Cod. produttore
198160
Produttore
ERI
Sezione:
50.2 mm²
Materiale:
Rame
Diametro esterno:
8 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale di rivestimento:
Senza
Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni. Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità. Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra.


