NVENT ERICO - ERI196568 SOSPENSIONE A CAVO CON FILETTO 1,5MM 3M - 196568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con estremità filettata
Lunghezza del cavo - 3 m
Diametro del avo - 1.5 mm
Materiale del cavo - Acciaio
Materiale foro/tenditore - Zinco
Confezione
20 PZ
EAN
8711893138115
Codice prodotto
ERI196568
Cod. produttore
196568
Produttore
ERI
Fissaggio finale:
Con estremità filettata
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro del avo:
1.5 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Materiale foro/tenditore:
Zinco
Carico utile ammesso:
97.5 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no


