NVENT ERICO - ERI196015 SUPPORTO A CAVO A Y CON ESTENSIONE, 0,5M - 196015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 0.5 m
Diametro del avo - 2 mm
Materiale del cavo - Acciaio
Materiale foro/tenditore - Acciaio
Carico utile ammesso - 220 kg
Confezione
10 PZ
EAN
8711893053357
Codice prodotto
ERI196015
Cod. produttore
196015
Produttore
ERI
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Diametro del avo:
2 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Materiale foro/tenditore:
Acciaio
Carico utile ammesso:
220 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Il Gancio doppio offre un facile collegamento alla canalina, passerella a filo o corpo illuminante. Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina. Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura.