pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187450 SNAP CLIP PER CAVO, 4?8 MM FLANGIA - 187450

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187450 SNAP CLIP PER CAVO, 4?8 MM FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 4...8 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 4.2...6.5 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893874549

Codice prodotto

ERI187450

Cod. produttore

187450

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

4...8 mm

Diametro del tubo/cavo:

4.2...6.5 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Fornisce sostegno per cavi a basso voltaggio. Si fissa facilmente alle travi.