NVENT ERICO - ERI187290 DADO A CUNEO LAM. CODA DI RONDINE M10 - 187290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Altro
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Dimensione della filettatura metrica - 10
A cerniera - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893872941
Codice prodotto
ERI187290
Cod. produttore
187290
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Altro
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Dimensione della filettatura metrica:
10
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


