NVENT ERICO - ERI187197 VITE DI METALLO AUTOFIL., N. 8 X 1/2 - 187197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Forma della testa - Testa tonda
Sistema a vite - Phillips ph
Lunghezza - 12 mm
Diametro della filettatura - 4.2 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8711893038088
Codice prodotto
ERI187197
Cod. produttore
187197
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Forma della testa:
Testa tonda
Sistema a vite:
Phillips ph
Lunghezza:
12 mm
Diametro della filettatura:
4.2 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto all’uso con avvitatore. Tipo a “testa di wafer” sottile.


