NVENT ERICO - ERI179820 CLIP TUBO-FLANGIA, S301, 22?30MMOD, 8?14 - 179820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 8...14 mm
Diametro del tubo/cavo - 22...30 mm
A cerniera - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8711893798234
Codice prodotto
ERI179820
Cod. produttore
179820
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
8...14 mm
Diametro del tubo/cavo:
22...30 mm
A cerniera:
sì
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Carico di rottura:
200 N


