NVENT ERICO - ERI179770 CLIP PUTR., 14-20 MM, M6X11, ACC. INOX - 179770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Morsetto
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 14...20 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893797749
Codice prodotto
ERI179770
Cod. produttore
179770
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Morsetto
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
14...20 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Carico di rottura:
200 N


