NVENT ERICO - ERI176880 CLIP TORS., GRIGLIA T 24 MM, PRIG. M6X25 - 176880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Tipo di fissaggio - Serrare
Adatto per spessore flangia - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio per molle
Dimensione della filettatura metrica - 6
Confezione
100 PZ
EAN
8711893768848
Codice prodotto
ERI176880
Cod. produttore
176880
Produttore
ERI
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Tipo di fissaggio:
Serrare
Adatto per spessore flangia:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Dimensione della filettatura metrica:
6
Carico di rottura:
220 N
Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO


