pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175110 CLIP CONDUIT 3/4 EMT, PUTRELLA 1/8 -1/4 - 175110

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175110 CLIP CONDUIT 3/4 EMT, PUTRELLA 1/8 -1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Adatto per spessore flangia - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893751147

Codice prodotto

ERI175110

Cod. produttore

175110

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Serrare

Adatto per spessore flangia:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro del tubo/cavo:

22...30 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

110 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio. Ruota su 360°.