NVENT ERICO - ERI174920 CLIP PUTRELLA, 8-14 MM, BARRA M8 - 174920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Tipo di fissaggio - Serrare
Adatto per spessore flangia - 9...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Protezione della superficie - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8711893749243
Codice prodotto
ERI174920
Cod. produttore
174920
Produttore
ERI
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Tipo di fissaggio:
Serrare
Adatto per spessore flangia:
9...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Altro
A cerniera:
no
Dimensione della filettatura metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
900 N


