pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174910 CLIP PUTRELLA, 3-8 MM, BARRA M8 - 174910

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI174910 CLIP PUTRELLA, 3-8 MM, BARRA M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Adatto per spessore flangia - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893749144

Codice prodotto

ERI174910

Cod. produttore

174910

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Tipo di fissaggio:

Serrare

Adatto per spessore flangia:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

A cerniera:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.