pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174900 CLIP BARRA-FLANGIA, M8 FORO, 2?3MM - 174900

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI174900 CLIP BARRA-FLANGIA, M8 FORO, 2?3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Adatto per spessore flangia - 2...3 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893749045

Codice prodotto

ERI174900

Cod. produttore

174900

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

8

Adatto per spessore flangia:

2...3 mm

Diametro del tubo/cavo:

0...0 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

Carico di rottura:

700 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.