pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174870 CLIP PUTR. A C, 1,5-4MM, FL, BARRA M6 - 174870

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI174870 CLIP PUTR. A C, 1,5-4MM, FL, BARRA M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Adatto per spessore flangia - 1.5...4 mm

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893748741

Codice prodotto

ERI174870

Cod. produttore

174870

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

6

Adatto per spessore flangia:

1.5...4 mm

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C. Supporto delle barre filettate. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale.