NVENT ERICO - ERI174830 CLIP PUTRELLA, 8-14 MM, BARRA M6 - 174830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Morsetto
Tipo di fissaggio - Serrare
Adatto per spessore flangia - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
100 PZ
EAN
8711893748345
Codice prodotto
ERI174830
Cod. produttore
174830
Produttore
ERI
Componente/tipo di collegamento:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Serrare
Adatto per spessore flangia:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
A cerniera:
no
Dimensione della filettatura metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
900 N


