NVENT ERICO - ERI174820 CLIP PUTRELLA, 3-8 MM, BARRA M6 - 174820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Morsetto
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 3...8 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893748246
Codice prodotto
ERI174820
Cod. produttore
174820
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Morsetto
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
3...8 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Carico di rottura:
900 N


