pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174810 CLIP BARRA-FLANGIA, M6 FORO, 2?3MM - 174810

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI174810 CLIP BARRA-FLANGIA, M6 FORO, 2?3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Adatto per spessore flangia - 2...3 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893748147

Codice prodotto

ERI174810

Cod. produttore

174810

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

6

Adatto per spessore flangia:

2...3 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

Carico di rottura:

700 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.