NVENT ERICO - ERI173780 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 35?42MM OD, 14?20M - 173780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Morsetto
Adatto per spessore flangia - 14...20 mm
Diametro del tubo/cavo - 35...42 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893737837
Codice prodotto
ERI173780
Cod. produttore
173780
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Morsetto
Adatto per spessore flangia:
14...20 mm
Diametro del tubo/cavo:
35...42 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


