NVENT ERICO - ERI172060 CLIP PUTRELLA, 8-14 MM, PRIG. M6X11 - 172060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Morsetto
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 8...14 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893720648
Codice prodotto
ERI172060
Cod. produttore
172060
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Morsetto
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
8...14 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


