NVENT ERICO - ERI171710 CLIP A TORSIONE PERNO, ARMOUR, 16 MM - 171710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Tipo di fissaggio - Serrare
Adatto per spessore flangia - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8711893717143
Codice prodotto
ERI171710
Cod. produttore
171710
Produttore
ERI
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Tipo di fissaggio:
Serrare
Adatto per spessore flangia:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
A cerniera:
no
Dimensione della filettatura metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


