pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI171680 CLIP A TORSIONE PERNO, ARMOUR, 11 MM - 171680

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI171680 CLIP A TORSIONE PERNO, ARMOUR, 11 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Adatto per spessore flangia - 1.5...1.5 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893716849

Codice prodotto

ERI171680

Cod. produttore

171680

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

6

Adatto per spessore flangia:

1.5...1.5 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Il dado è venduto separatamente.