pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170900 GANCIO PER BARRA FILETTATA, M8, 7MM - 170900

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170900 GANCIO PER BARRA FILETTATA, M8, 7MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893709049

Codice prodotto

ERI170900

Cod. produttore

170900

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

A cerniera:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Sostiene cavi o barra filettata da blocchi o pareti in calcestruzzo.