NVENT ERICO - ERI170500 CLIP TORS., 24 MM, FORO 5-8 MM, BIANCO - 170500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Altro
Tipo di fissaggio - Serrare
Materiale - Acciaio per molle
Protezione della superficie - Rivestito
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893705041
Codice prodotto
ERI170500
Cod. produttore
170500
Produttore
ERI
Componente/tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Serrare
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Rivestito
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento.


