pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170230 CLIP TORS., GRIGLIA T 15/16 , FORO 1/4 - 170230

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170230 CLIP TORS., GRIGLIA T 15/16 , FORO 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Catena

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Adatto per spessore flangia - 1.5...1.5 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893702347

Codice prodotto

ERI170230

Cod. produttore

170230

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Catena

Tipo di fissaggio:

Serrare

Adatto per spessore flangia:

1.5...1.5 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento.