pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170150 CLIP PUTRELLA, 3-8 MM, M6, VERTICALE - 170150

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170150 CLIP PUTRELLA, 3-8 MM, M6, VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Adatto per spessore flangia - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893701548

Codice prodotto

ERI170150

Cod. produttore

170150

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Tipo di fissaggio:

Serrare

Adatto per spessore flangia:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Dimensione della filettatura metrica:

6

Carico di rottura:

150 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.

Un prodotto NVENT ERICO

Scopri la serie NVENT ERICO