pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170040 CLIP PER PUTRELLA, 14-20 MM, FORO 7MM - 170040

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170040 CLIP PER PUTRELLA, 14-20 MM, FORO 7MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Foro

  • Adatto per spessore flangia - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Carico di rottura - 900 N

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Caddy

EAN

8711893700442

Codice prodotto

ERI170040

Cod. produttore

170040

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Foro

Adatto per spessore flangia:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Carico di rottura:

900 N

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.