pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI160220 CLIP DA BARRA A PUTRELLA A C, FORO 11MM - 160220

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI160220 CLIP DA BARRA A PUTRELLA A C, FORO 11MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Tipo di fissaggio - Clip per bordi

  • Adatto per spessore flangia - 1.5...4 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893602241

Codice prodotto

ERI160220

Cod. produttore

160220

Produttore

ERI

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Adatto per spessore flangia:

1.5...4 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

A cerniera:

Cerniera regolabile:

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C. Supporto delle barre filettate. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale.