pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC18551ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.855 - 18551ZR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC18551ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di montaggio aperta

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Con serratura -

  • Con divisorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904185514

Codice prodotto

NVC18551ZR

Cod. produttore

18551ZR

Produttore

NVC

Tipologia:

Scatola di montaggio aperta

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Con serratura:

Con divisorio:

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

Numero totale di scomparti:

32

Altezza:

330 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

230 mm

Cassetta portautensili • Vano superiore portautensili • Chiusure in acciaio • Numero cassetti: 3 con sportello di sicurezza • Numero scomparti: da 16 a 32 • Possibilità di lucchetto