NOVATEC EUROPE SRL - NVC16521ZR PORTAUTENSILI M.652 EXTRA DEEP - 16521ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Valigia
Materiale - Plastica
Con bandoliera - no
Con serratura - sì
Con divisorio - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8010904165233
Codice prodotto
NVC16521ZR
Cod. produttore
16521ZR
Produttore
NVC
Tipologia:
Valigia
Materiale:
Plastica
Con bandoliera:
no
Con serratura:
sì
Con divisorio:
sì
Staffa lucchetto:
sì
Vaschetta removibile:
sì
Altezza:
280 mm
Larghezza:
520 mm
Profondità:
270 mm
Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto


