NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081035 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 35 MM - 09081035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 35 mm
Profondità di taglio - 52 mm
Diametro punta di centraggio - 10 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8714757008630
Codice prodotto
NVC09081035
Cod. produttore
09081035
Produttore
NVC
Diametro:
35 mm
Profondità di taglio:
52 mm
Diametro punta di centraggio:
10 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per plastica:
sì
Adatto per alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli colorati:
no
Adatto per acciaio:
no
Sistema di registrazione:
Supporto esagonale


