pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051068 C&D BI-METAL PLUS 68 MM REGOLARE - 09051068

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051068 C&D BI-METAL PLUS 68 MM  REGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 68 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Diametro punta di centraggio - 10 mm

  • Adatto per alluminio -

  • Adatto per ottone -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714757014853

Codice prodotto

NVC09051068

Cod. produttore

09051068

Produttore

NVC

Diametro:

68 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Diametro punta di centraggio:

10 mm

Adatto per alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per acciaio:

Sistema di registrazione:

Supporto esagonale

Sega a tazza BiMetal 'PLUS' 68 mm passo regolare. Speciale geometria del dente per un migliore scarico. Con Sistema intergrato e brevettato Click & Drill®. Per utilizzo nel acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro metallo. Ordinare la puntadi centraggio seperatamente. Utilizzare DDH2 di DDH2XL.