pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000032 FRESA STANDARD CUT 32X5 MM - 09000032

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000032 FRESA STANDARD CUT 32X5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 32 mm

  • Diametro punta di centraggio - 6 mm

  • Adatto per alluminio -

  • Adatto per ottone -

  • Adatto per acciaio inox -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714757002928

Codice prodotto

NVC09000032

Cod. produttore

09000032

Produttore

NVC

Diametro:

32 mm

Diametro punta di centraggio:

6 mm

Adatto per alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli colorati:

Adatto per acciaio:

Sistema di registrazione:

Asse a innesto

Fresa al carburo 'Standard Cut', punta di centraggio Co 5%. Questa fresa TCT può essere utilizzata in tutti i metalli con uno spessore fino a 5 mm; maggiormente adatta per taglio di acciaio inox. Inclusa punta di centraggio da 6 mm. I diversi angoli dei taglienti in tungsteno garantiscono controllo e velocità. Per un taglio più facile e una maggiore durata utilizzare la schiuma da taglio ProFit