NOVALUX SPA - NOX112801.26 DIANA: PIANTANA 1XE27 NERO/ORO 3BOX - 112801.26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Numero di teste lampada - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8026833143013
Codice prodotto
NOX112801.26
Cod. produttore
112801.26
Produttore
NOX
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Stoffa (tessuto)
Colore della copertura:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Senza
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Esecuzione della griglia:
Senza
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Regolabile:
sì
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
0...25 W
Larghezza:
380 mm
Altezza/profondità:
2300 mm
Lunghezza:
2015 mm
Diametro:
550 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no