pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSN2-LT CENTR. 2 ZONE IT - VSN2-LT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSN2-LT CENTR. 2 ZONE IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001677933

Codice prodotto

NOTVSN2-LT

Cod. produttore

VSN2-LT

Produttore

NOT

Centrale convenzionale a 2 zone non espandibile con 2 uscite controllate. Progettata per sistemi di rivelazione incendio di piccole dimensioni. Materiale: Contenitore in acciaio verniciato. Dimensioni: 315mm(A) x 380mm(L) x 100mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Tensione: 27Vcc ± 7%. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4. Batterie 2x12V 7Ah non incluse.