NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-030-EN54 TROMBA 30WATT - TES-030-EN54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070077995
Codice prodotto
NOTTES-030-EN54
Cod. produttore
TES-030-EN54
Produttore
NOT
Diffusore a tromba in ABS, certificato EN54, Potenza 30 W.Risposta in frequenza 400÷9.000 Hz SPL 1mt/1w 108 dB max. 120 dB. Trasformatore con potenza 30-20-10-5 W 100 V, angolo di dispersione 121°. Junction box IP65 con 1 m di cavo.Peso 2,6 Kg, peso 1,74Kg, colore grigio (RAL7035). Grado di protezione IP65. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. 97,9 dB @ 1W/1m


