NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 10-GREY SOUNDER 10-60V IP 66 BOX G - PA 10-GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tipo di tono - Altro
Tensione nominale - 60 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
2000001174975
Codice prodotto
NOTPA 10-GREY
Cod. produttore
PA 10-GREY
Produttore
NOT
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tono:
Altro
Tensione nominale:
60 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di montaggio:
A parete
Grado di protezione (IP):
IP66
23360630055 - Sounder 10-60V IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore Grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3


