NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-EMX-V PELL. EMERGENCY EXIT FONDO VERDE - P-PAN1-P-EMX-V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Verde
Con simbolo di avviso/segnalazione - no
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000001478493
Codice prodotto
NOTP-PAN1-P-EMX-V
Cod. produttore
P-PAN1-P-EMX-V
Produttore
NOT
Materiale:
Altro
Colore:
Verde
Con simbolo di avviso/segnalazione:
no
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Pellicola in Policarbonato con la scritta "EMERGENCY EXIT"er PAN1-XXXX. fondo verde scritta Bianca.


