pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTIIG4N MOD INTERF 4-20MA X CENTRALI ANALOGICHE - IIG4N

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTIIG4N MOD INTERF 4-20MA X CENTRALI ANALOGICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073299318

Codice prodotto

NOTIIG4N

Cod. produttore

IIG4N

Produttore

NOT

Interfaccia analogica 4-20mA per centrali analogiche indirizzabile. Permette la gestione di quattro rivelatori di gas. Questa tramite la centrale assegnerà a ciascun rivelatore un indirizzo. Il sensore avrà due soglie di preallarme ed una d’allarme. Le soglie, in funzione del tipo di gas, saranno espresse in ppm o in % del L.I.E. La codifica dell’ indirizzo per ciascun rivelatore avviene tramite dip-switch, utilizzando quattro indirizzi consecutivi dei 99 disponibili per linea. Il modulo necessita di alimentazione ausiliaria. Utilizzabile con centrale AM4000G e con centrali serie AM. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 22mA più corrente per rivelatori gas con alimentazione esterna. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%. Grado di protezione IP 55.