pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM12-24 CENTR FIRE CONV 12 ZONE - AM12-24

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM12-24 CENTR FIRE CONV 12 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Adatto per collegamento bus -

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna -

  • Numero di zone - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073105145

Codice prodotto

NOTAM12-24

Cod. produttore

AM12-24

Produttore

NOT

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

Numero di zone:

12

Altezza:

482 mm

Larghezza:

266 mm

Profondità:

127 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

16

Numero di uscite per segnalatori ottici:

16

Numero di indirizzi rivelatore:

25

Con alimentatore:

Tensione di esercizio:

17 V

Corrente assorbita:

2400 mA

Indirizzabile:

Centrale convenzionale di rivelazione incendio a 12 zone, espandibile a 24 zone tramite scheda aggiuntiva SK12Z-AM. Ciascuna linea permette il collegamento di 25 rivelatori massimo. Può disporre di scheda opzionale con 16 uscite programmabili (8 relè ed 8 open collector) SK8/8AM. Le uscite sono attivabili per mezzo di equazioni di comando (CBE) con operatori logici. Display a cristalli liquidi retroilluminato con 8 righe da 20 colonne. Possibile programmazione di testo per zona da 16 caratteri ed anche di nome impianto. Archivio storico di 500 eventi. Orologio in tempo reale. Tre livelli di password. Tastiera con comandi multifunzione per programmazione oppure programmabile tramite pc. Temporizzazioni programmabili come pure l’inibizione della tacitazione. Uscite a relè per allarme e guasto ed una uscita controllata. Alimentazione da rete 230Vca. Tensione di funzionamento da 17 a 26Vcc. Alimentatore da 2,4A. Corrente ausiliaria 24Vcc di 1A, disponibile anche un’uscita di alimentazione resettabile. 1 uscita sirena da 500mA. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4. Dimensioni: 482mm x 266mm x 127mm.