pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM-8100 CENTRALE 1 LOOP ADV/ FIRE PANEL 1 LOOP A - AM-8100

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM-8100 CENTRALE 1 LOOP ADV/ FIRE PANEL 1 LOOP A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000805962

Codice prodotto

NOTAM-8100

Cod. produttore

AM-8100

Produttore

NOT

Sistema indirizzabile a 1 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Fino a 159 sensori a 159 moduli sul loop. Possibilità di configurazione loop anche in modalità solo CLIP (99+99). Corrente disponibile sul loop pari a 750mA. Alimentatore interno da 5,5 A. Dimensioni: 369,8 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2, EN 54-4. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.