pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-S106 EN54 CEILING SPK 6W - SPOT LIGHT - ABT-S106

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-S106 EN54 CEILING SPK 6W - SPOT LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 100 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • volume - 88 dB

  • Diametro calotta - 104 mm

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077195463

Codice prodotto

NOTABT-S106

Cod. produttore

ABT-S106

Produttore

NOT

Tensione nominale:

100 V

Colore del corpo:

Bianco

volume:

88 dB

Diametro calotta:

104 mm

Tipo di corrente:

AC

Tipo di montaggio:

Incassato

Trasformatore incorporato:

sì

Diffusore sonoro in metallo a controsoffitto, altoparlante doppio cono. Risposta in frequenza 100-20000 Hz. SPL . Max: 88 dB. Trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5-0,75 W @ 100V. Angolo di dispersione: 153°. Anello con ganci a molla e griglia con innesto a baionetta in metallo. Dimensioni esterne Ø 104 mm,, profondità 108 mm, foro incasso Ø 85 mm, peso 0,8 Kg, colore bianco (RAL 9003). Completo di calotta antifiamma e doppio morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54. 80 dB @ 1W/1m