pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3201/25/00/VF/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE VF DIF.OPALE - 3201/25/00/VF/OP

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052850458

Codice prodotto

NOB3201/25/00/VF/OP

Cod. produttore

3201/25/00/VF/OP

Produttore

NOB

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Verde

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: Nero, Verde Scuro, Bianco Panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA