pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3109/79/NA LAMPIONE DUE LUCI ANTR SFERA CHIARA - 3109/79/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052850045

Codice prodotto

NOB3109/79/NA

Cod. produttore

3109/79/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore Antivandalico: Polimetacrilato Opale, Trasparente (versione standard). Per unità elettriche, vedi pag. 18-19. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT. Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 35W, SE E27 70W, ME E27 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA