NOBILE ITALIA - NOB3109/78/NA/OP LAMPIONE UNA LUCE ANTR SFERA OPALE - 3109/78/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052850014
Codice prodotto
NOB3109/78/NA/OP
Cod. produttore
3109/78/NA/OP
Produttore
NOB
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


