NOBILE ITALIA - NOB3108/71/NA/F LAMPIONE 3LUCI H 352 ANTR. ALIM.ELET.42W - 3108/71/NA/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8058052848639
Codice prodotto
NOB3108/71/NA/F
Cod. produttore
3108/71/NA/F
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


