NOBILE ITALIA - NOB2083/08/06/NA LAMPIONE H284 1 LUCE LAMPARA GRANDE RAME - 2083/08/06/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8058052846321
Codice prodotto
NOB2083/08/06/NA
Cod. produttore
2083/08/06/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per dimensione treccia:
750...750 mm
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


