NOBILE ITALIA - NOB2082/11/06/NA LAMPIONE H284 3 LUCI LAMPARA GRANDE NA - 2082/11/06/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lampara Grande
EAN
8058052846291
Codice prodotto
NOB2082/11/06/NA
Cod. produttore
2082/11/06/NA
Produttore
NOB
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per dimensione treccia:
750...750 mm